Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIVOTEK FD9388-HTV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VIVOTEK FD9388-HTV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
VIVOTEK FD9388-HTV Sicherheitskamera Dome IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1920 Pixel Zimmerdecke
Artikel-Nr.:
     CIDE1-79665690
Hersteller:
     VIVOTEK
Herst.-Nr.:
     FD9388-HTV
EAN/GTIN:
     4710469350511
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Energie
Energiequelle
AC
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
2
Design
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.7 mm
Tiefe
103.8 mm
Gewicht
819 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1920 Pixel
Megapixel insgesamt
5 MP
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,80*
€ 313,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,05*
€ 307,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,88*
€ 297,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,78*
€ 285,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,26*
€ 260,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VIVOTEK
AM-21A
ab € 24,25*
Zubehör
VIVOTEK
AM-51D
ab € 30,49*
Zubehör
VIVOTEK
AM-528_V01
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.