Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Goobay 45298 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78538832
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45298
EAN/GTIN:
     4040849452987
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil mit Ladekabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Leistung
5 W
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Leistungsaufnahme (ohne Last)
0.03 W
Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad
74,5
Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
37.6 mm
Tiefe
45.1 mm
Höhe
18.7 mm
Gewicht
26 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Überhitzung
Zertifizierung
CE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB Anschlusskabel, USB Kabel, Uniladegerät, Universalladegerät, goobay 1m usb kabel c, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
61084
ab € 23,74*
Zubehör
Goobay
71692
ab € 13,69*
Zubehör
Goobay
44986
ab € 11,08*
Zubehör
Goobay
45293
ab € 5,21*
Zubehör
Goobay
45300
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.