Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Goobay 71692 Ladegerät für Mobilgeräte Universal Schwarz Zigarettenanzünder Auto
Artikel-Nr.:
     767-SO-62060
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     71692
EAN/GTIN:
     4040849716928
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
2.4 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, Uniladegerät, Universalladegerät, usb kfz-ladekabel 2 fach, universalladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
113
pro Stück
€ 9,90*
ab € 5,73*
€ 8,48*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,72*
€ 20,31*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
44979
ab € 10,37*
Zubehör
Goobay
45294
ab € 9,59*
Zubehör
Goobay
45298
ab € 7,96*
Zubehör
Goobay
45299
ab € 7,67*
Zubehör
Goobay
71691
ab € 16,01*
Zubehör
Goobay
44994
ab € 11,65*
Zubehör
Goobay
44978
ab € 10,97*
Zubehör
Goobay
44984
ab € 8,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.