Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DSL800ZX Tragbares Schleifgerät Schwarz, Grün 1800 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DSL800ZX Tragbares Schleifgerät Schwarz, Grün 1800 RPM
Makita DSL800ZX Tragbares Schleifgerät Schwarz, Grün 1800 RPM
Makita DSL800ZX Tragbares Schleifgerät Schwarz, Grün 1800 RPM
Makita DSL800ZX Tragbares Schleifgerät Schwarz, Grün 1800 RPM
Makita DSL800ZX Tragbares Schleifgerät Schwarz, Grün 1800 RPM
Makita DSL800ZX Tragbares Schleifgerät Schwarz, Grün 1800 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78535508
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DSL800ZX
EAN/GTIN:
     0088381883023
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Der Anwender profitiert von maximaler Bewegungsfreiheit und komfortablen Arbeitsbedingungen. Überkopfarbeiten sind mit dem DSL800 problemlos möglich und deutlich komfortabler als mit vergleichbaren Kabelmaschinen. Der Anwender profitiert hierbei von dem stufenlos teleskopierbaren Schaft (1.100 - 1.520 mm). Zusätzlich gibt es für längere Arbeiten ein Griffverlängerungs-Set, mit dem der DSL800 ermüdungsarm mit Hüftgürtel getragen werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
259 mm
Höhe
273 mm
Gewicht
4500 g
Schleifscheibendurchmesser
210 mm
Grifflänge (mind.)
1000 mm
Grifflänge (max.)
1500 mm
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (min.)
1000 RPM
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Schalldruckpegel
75 dB
Vibrationslevel (Schmirgeln)
2.5 m/s²
Merkmale
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Motortyp
Bürstenlos
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,72*
€ 691,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,39*
€ 671,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,77*
€ 643,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 528,92*
€ 629,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,40*
€ 615,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.