| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-78495998 Herst.-Nr.: 45294 EAN/GTIN: 4040849452949 |
| |
|
| | |
| Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil mit Ladekabel ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte schon in kürzester Zeit wieder auf. Einfach. Alles. Passend! Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Max. Leistung | 5 W | | Maximale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom | 1000 mA | | Leistungsaufnahme (ohne Last) | 0.03 W | | Durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad | 74,5 | | Wirkungsgrad bei niedriger Last (10 %) | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 40 °C | Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB Type-A to Lightning | Gewicht und Abmessungen | Breite | 37.6 mm | | Tiefe | 45.1 mm | | Höhe | 18.7 mm | | Gewicht | 26 g | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Kabellänge | 1 m | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Universal | | Energiequelle | AC | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Energieschutzeigenschaften | Überhitzung, Überlast, Überstrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, iPad Netzteil, iPad Zubehör, iPhone Netzteil, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, iphone ladekabel 1m schwarz, universalladegerät, ipad zubehör netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |