Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
CLUB3D DVI-D Dual Link (24+1) Cable Bidirectional M/M 10m/32.8ft 28AWG
Artikel-Nr.:
     CIDE1-78369287
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1220
EAN/GTIN:
     8719214471491
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Das Club 3D CAC-1220 ist ein DVI-D(24+1) Stecker auf DVI-D(24+1) Stecker Kabel. Dieses Kabel ist komplett bidirektional. Das CAC-1220 Kabel ist die einfachste Lösung um Ihren DVI-D Monitor, Projektor oder TV mit dem DVI-D Ausgang Ihres PC / Notebook oder Ihrer Spielkonsole zu verbinden. Das CAC-1220 verwendet Premium Komponenten und gold- beschichtete Kontakte, damit die höchste Leistung und einfachste Nutzung gewährleistet sind und dies zur bestmöglichen Anwendungserfahrung führt bei Auflösungen bis zu 2560 × 1600 (WQXGA)@ 60 Hz oder 1920 x 1080 @ 120Hz, vorausgesetzt, dass Ihr Grafikkarten und Ihr Monitor diese Auflösungen unterstützen. Bitte verwenden Sie eine(s) unserer DVI-D (Verlängerung/Adapter) Kabel, um dies mit Ihren Produkten zu verbinden. Falls Sie Unterstützung benötigen. um das richtige Kabel auszusuchen, besuchen Sie doch bitte unsere Webseite www.club-3d.com oder schicken Sie uns eine Mail an support@club-3d.com und es wird uns ein Vergnügen sein Sie zu unterstützen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Video-Modi
480p,720p,1080i,1080p,2160p
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Maximale Auflösung (DVI)
2560 x 1600 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, and CE EMI requirements
Kompatible Betriebssysteme
ALL
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DVI
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabellänge
10 m
Dual-Link-DVI
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
98 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
850 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.