Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 112908 Nuss-Schraubendreher Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 112908 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Cimco 112908 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77710323
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112908
EAN/GTIN:
     4021103129081
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
7 mm
Länge (mm)
70 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Merkmale
Handgrifffarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Größen Sechskantschlüssel
13 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112900
ab € 4,21*
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,79*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,74*
Ähnlich
Cimco
112910
ab € 8,33*
Ähnlich
Cimco
112912
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.