Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 112900 Nuss-Schraubendreher Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 112900 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Cimco 112900 Nuss-Schraubendreher Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-77714897
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     112900
EAN/GTIN:
     4021103129005
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
7 mm
Länge (mm)
70 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Niederlande
Merkmale
Handgrifffarbe
Edelstahl
Material
Stahl
Größen Sechskantschlüssel
6 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
112904
ab € 4,79*
Ähnlich
Cimco
112906
ab € 5,74*
Ähnlich
Cimco
112908
ab € 6,68*
Ähnlich
Cimco
112910
ab € 8,33*
Ähnlich
Cimco
112912
ab € 10,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.