Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anker T81133D3 Sicherheitskamera Box Innen & Außen Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anker T81133D3 Sicherheitskamera Box Innen & Außen Wand
Anker T81133D3 Sicherheitskamera Box Innen & Außen Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-76718647
Hersteller:
     Anker
Herst.-Nr.:
     T81133D3
EAN/GTIN:
     194644015282
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Energie
Energiequelle
Akku
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Box
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Video
Unterstützte Video-Modi
1080p
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,12*
€ 104,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,25*
€ 101,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,26*
€ 82,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.