Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision Digital Technology IDS-7208HUHI-M1/S/A Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision Digital Technology IDS-7208HUHI-M1/S/A Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Hikvision Digital Technology IDS-7208HUHI-M1/S/A Digitaler Videorekorder (DVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-75736874
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     IDS-7208HUHI-M1/S/A
EAN/GTIN:
     6941264027348
Suchbegriffe:
DVR Recorder
Digitaler Videorecorder
Festplattenrecorder
Videorecorder
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Alarm-Eingangskanäle
8
Alarm-Ausgangskanäle
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Festplatte
HDD Schnittstelle
SATA
Energie
DC-Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265 Pro,H.265 Pro+
Unterstützte Audioformate
G.711
Anzahl Kanäle
8 Kanäle
Ansicht aus der Ferne
Ja
Videostreaming
Ja
Audiostreaming
Ja
Dual-Stream-Unterstützung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
315 mm
Tiefe
242 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2000 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 287,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,59*
€ 406,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,20*
€ 400,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,75*
€ 384,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,78*
€ 373,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,92*
€ 342,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.