Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek SM115.SA.1 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek SM115.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM115.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM115.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM115.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM115.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328600
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM115.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestückungspinzette
Pinzette Bestückung
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14 g
Höhe
10 mm
Länge (mm)
115 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Spitz
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
SM103.SA.1
ab € 24,33*
Zubehör
Idealtek
SM104.SA.1
ab € 19,78*
Zubehör
Idealtek
SM105.SA.1
ab € 28,91*
Zubehör
Idealtek
SM106.SA.1
ab € 28,23*
Zubehör
Idealtek
SM107.SA.1
ab € 18,10*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA.1
ab € 16,24*
Zubehör
Idealtek
SM109.SA.1
ab € 28,34*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA.1
ab € 28,60*
Zubehör
Idealtek
SM111.SA.1
ab € 16,51*
Zubehör
Idealtek
SM116.SA.1
ab € 18,71*
Zubehör
Idealtek
SM117.SA.1
ab € 29,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.