Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ideal-tek SM107.SA.1 Industriepinzette Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ideal-tek SM107.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM107.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM107.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM107.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Ideal-tek SM107.SA.1 Industriepinzette Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-74328597
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     SM107.SA.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pinzette SMD
SMD-Pinzette
smd-pinzette spitz 120 mm
pinzette smd
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Höhe
11 mm
Länge (mm)
120 mm
Breite
10 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Typ Pinzettenspitze
Flach
Form Pinzettenspitze
Geschwungen
Weitere Suchbegriffe: ideal-tek pinzette smd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 150 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
SM103.SA.1
ab € 24,32*
Zubehör
Idealtek
SM104.SA.1
ab € 19,77*
Zubehör
Idealtek
SM105.SA.1
ab € 28,69*
Zubehör
Idealtek
SM106.SA.1
ab € 28,19*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA.1
ab € 16,32*
Zubehör
Idealtek
SM109.SA.1
ab € 28,36*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA.1
ab € 28,82*
Zubehör
Idealtek
SM111.SA.1
ab € 16,55*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA.1
ab € 21,15*
Zubehör
Idealtek
SM116.SA.1
ab € 18,69*
Zubehör
Idealtek
SM117.SA.1
ab € 28,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.