Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Indexa DW700K Bullet Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Indexa DW700K Bullet Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Indexa DW700K Bullet Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-73042495
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     27916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
LED Strahler
LED-Fluter
LED-Flutlicht
Zusatz-Funk-Kamera DW700K

- Zusätzliche Full-HD-FunkÜberwachungskamera passend zu DW700 Set
- Abhörsicher und störungsfrei durch digitale Übertragung
- Tag/Nacht-Farbkamera für innen und außen mit 1080p Auflösung
- In wetterfestem Gehäuse (IP65) mit 3,2m DC-Kabel
- Mit Infrarot-Ausleuchtung, 6 weißen LED-Strahlern, PIR-Bewegungsmelder, integriertem Mikrofon und Lautsprecher sowie Halterung passend für Wand- und Deckenmontage
- Lieferung inkl. 9V Netzgerät mit 2,4m DC-Kabel
- Das DW700 Set kann mit max. 3 Zusatzkameras erweitert werden
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Sicherheit
Bewegungssensor
Ja
Bewegungssensortechnologie
Passiver Infrarot-Sensor (PIR)
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Abstandsfeststellung
6 m
Kamera
Mindestbeleuchtung
3.5 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
84 °
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wetterfestigkeit
Ja
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
12 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Leistungen
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabellos
Maximaler Arbeitsabstand
200 m
Tag/ Nachtmodus
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
81 mm
Kabellänge
3.2 m
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,00*
€ 188,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,86*
€ 179,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,08*
€ 158,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.