Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM
Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM
Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM
Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM
Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM
Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM
Ryobi 5133002921 Elektrischer Handhobel Grün, Grau 11000 RPM
Artikel-Nr.:
     CIDE1-71107770
Hersteller:
     Ryobi
Herst.-Nr.:
     5133002921
EAN/GTIN:
     4892210151520
Suchbegriffe:
Akku-Falzhobel
Akkufalzhobel
Akkuhobel
Breithobel
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Staubbeutel enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
2
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Leistungen
Leerlaufdrehzahl
11000 RPM
Planungstiefe (max.)
1.6 mm
Planungsweite (max)
82 mm
Falztiefe
12.5 mm
Schallleistungspegel
89.5 dB
Schalldruckpegel
78.5 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.7 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel
1.5 m/s²
Merkmale
Einstellbare Schnitttiefe
Ja
Soft-Start
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2400 g
Paketgewicht
2800 g
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannshobel, breithobel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,46*
€ 119,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,36*
€ 118,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,64*
€ 111,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.