Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U444-06N-MDP-AL USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter 4K 60 Hz mit Alternativmodus - DP 1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U444-06N-MDP-AL USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter 4K 60 Hz mit Alternativmodus - DP 1.2
Tripp Lite U444-06N-MDP-AL USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter 4K 60 Hz mit Alternativmodus - DP 1.2
Tripp Lite U444-06N-MDP-AL USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter 4K 60 Hz mit Alternativmodus - DP 1.2
Tripp Lite U444-06N-MDP-AL USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter 4K 60 Hz mit Alternativmodus - DP 1.2
Tripp Lite U444-06N-MDP-AL USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter 4K 60 Hz mit Alternativmodus - DP 1.2
Tripp Lite U444-06N-MDP-AL USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter 4K 60 Hz mit Alternativmodus - DP 1.2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70472369
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U444-06N-MDP-AL
EAN/GTIN:
     0037332236128
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB-C DisplayPort Adapter
Der USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter wird an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Laptops angeschlossen
Dieser USB Type-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter verbindet einen Mini-DisplayPort-Monitor (mDP) mit dem USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers, Tablets, Laptops, Notebooks, MacBooks, Chromebooks, Ultrabooks oder Smartphones. Er ist ein idealer Anschluss für Multitasking, Videopräsentationen auf Messen und Konferenzen, die Bearbeitung von Dokumenten, das Spielen von Online-Spielen und das Ansehen von Filmen auf einem größeren Bildschirm. Er spart Geld, da Sie Ihr vorhandenes mDP-Display verwenden können, anstatt einen neuen Monitor zu kaufen.

Unterstützt den alternativen USB-C-DisplayPort-Modus für die Übertragung von Audio-/Videosignalen
Durch den Anschluss des integrierten USB-C-Kabels an ein Quellgerät, das den USB-DisplayPort-Alt-Modus unterstützt, können Sie 4K-Video und digitales Audio an einen kompatiblen Monitor, Fernseher oder Projektor ausgeben, ohne spezielle Softwaretreiber zu installieren.

Überträgt kristallklares 4K-Video und digitales Audio auf einen Mini-DisplayPort-Monitor
Um Ultra-HD-Video und digitales Audio an einen mDP-Fernseher, Projektor oder Monitor zu senden, verbinden Sie den mDP-Anschluss mit einem mDP-Kabel (z. B. der P584-Serie von Tripp Lite, separat erhältlich) mit dem Display. Der mDP-Anschluss unterstützt Ultra-HD-Videoauflösungen bis zu 3840 x 2160 (4K) bei 60 Hz sowie 48-Bit Deep Color (16-Bit pro Kanal). Das USB-C-zu-Mini-DisplayPort-Kabel überträgt Daten mit schnellen USB 3.2 Gen 1-Geschwindigkeiten bis zu 5 Gbit/s. Es unterstützt auch 4:4:4-, 4:2:2- und RGB-Farbunterabtastung für PC-Spiele mit höchsten Grafikansprüchen oder die Verwendung Ihres HDTV als PC-Monitor.

Umkehrbarer USB-C-Steckvberbinder, der in jede Richtung angeschlossen werden kann
Im Gegensatz zu herkömmlichen USB-Kabeln, die nur in einer Richtung angeschlossen werden, wird der umkehrbare USB-C-Stecker in beide Richtungen in einen USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss gesteckt, so dass jedes Mal eine problemlose Verbindung entsteht.

Ist sofort nach dem Auspacken einsatzbereit, hoher Komfort dank Plug-and-Play
Der Plug-and-Play USB Type-C-zu-Mini-DisplayPort-Adapter erfordert kein Herunterladen und Installieren von Software oder Treibern. Er ist abwärtskompatibel mit 1080p-Displays und ermöglicht daher die Verwendung mit älteren Geräten. Schließen Sie einfach den USB-C-Stecker an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss eines Quellgeräts an, das den USB-DisplayPort-Alternativmodus unterstützt. Das leichte Aluminiumgehäuse ist etwa halb so groß wie eine Kreditkarte und passt bequem in Ihre Laptoptasche, Handtasche oder Aktentasche, um überall an mDP-Monitore angeschlossen zu werden.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Leistungen
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p, 2160p
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332236125
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
255 mm
Höhe des Versandkartons
115.1 mm
Ursprungsland
Vietnam
Warentarifnummer (HS)
84733020
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
30 g
Verpackungsbreite
119.9 mm
Verpackungstiefe
100.1 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Paketgewicht
40 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U209-006-RJ45-X
ab € 17,53*
Zubehör
Tripp Lite
U428-000-F
ab € 5,92*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,69*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,14*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,70*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP
ab € 22,19*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP-BD
ab € 23,78*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-DP-BE
ab € 21,60*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H
ab € 26,62*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H4K6BE
ab € 23,08*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-H4K6BM
ab € 26,77*
Zubehör
Tripp Lite
U444-003-HBE
ab € 19,58*
Zubehör
Tripp Lite
U444-006-DP
ab € 26,04*
Zubehör
Tripp Lite
U444-006-DP-BE
ab € 22,59*
Zubehör
Tripp Lite
U444-006-H
ab € 29,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.