Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite U209-006-RJ45-X Serielles USB-A-zu-RJ45 Rollover-Kabel (Stecker/Stecker) - Cisco-kompatibel, 250 Kbit/s, 1,83 m, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite U209-006-RJ45-X Serielles USB-A-zu-RJ45 Rollover-Kabel (Stecker/Stecker) - Cisco-kompatibel, 250 Kbit/s, 1,83 m, Grau
Tripp Lite U209-006-RJ45-X Serielles USB-A-zu-RJ45 Rollover-Kabel (Stecker/Stecker) - Cisco-kompatibel, 250 Kbit/s, 1,83 m, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29949071
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     U209-006-RJ45-X
EAN/GTIN:
     0037332190017
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Verbindet den USB-Anschluss des Computers mit dem Cisco-Gerät
Verbinden Sie Ihren Computer oder Laptop mit einem Cisco-Modem, Router, Firewall, Switch oder einem anderen seriellen Cisco-Gerät mit einem Konsolenanschluss
Funktioniert mit älteren und neuen Cisco-Modellen
1,83 m

Spitzenleistung
Unterstützt Datenübertragungsraten bis zu 250 Kbit/s
Unterstützt Remote Wake-Up und Power Management
Verwendet einen FTDI-Chipsatz.

Benutzerfreundlich
Keine anderen Kabel oder Adapter erforderlich
Keine externe Stromversorgung erforderlich.
Treiber-CD im Lieferumfang enthalten (Treiber können auch online heruntergeladen werden, falls Ihr Computer kein CD-Laufwerk hat)
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
USB 2.0 Type-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332190014
Breite des Versandkartons
330.2 mm
Höhe des Versandkartons
139.7 mm
Warentarifnummer (HS)
84733080
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
119.4 mm
Verpackungstiefe
104.1 mm
Verpackungshöhe
30.5 mm
Paketgewicht
110 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
U209-000-R
ab € 10,50*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA
ab € 47,22*
Zubehör
Tripp Lite
U244-001-VGA-R
ab € 49,91*
Zubehör
Tripp Lite
U329-000
ab € 9,65*
Zubehör
Tripp Lite
U336-000-R
ab € 19,96*
Zubehör
Tripp Lite
U428-000-F
ab € 5,92*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-2P5
ab € 23,74*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GB
ab € 19,26*
Zubehör
Tripp Lite
U436-06N-GBW
ab € 18,66*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-DP4K6B
ab € 18,52*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD-AM
ab € 20,74*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD4K6B
ab € 22,84*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HD4K6W
ab € 22,06*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HDB-AM
ab € 18,96*
Zubehör
Tripp Lite
U444-06N-HDR-B
ab € 27,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.