Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNEX 60.100.77 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
UNEX 60.100.77 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
UNEX 60.100.77 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-70157024
Hersteller:
     Unex
Herst.-Nr.:
     60.100.77
EAN/GTIN:
     8428884024493
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Für die Führung von Kabeln in Schalt- und Datenschränken. Montage auch bei hängender Installation möglich. Isolierendes Material. Lieferlänge: 2m. Farbe: grau. Sicherheit gegenüber Feuer: Glühdrahtversuch 960ºC; nicht flammenausbreitend gemäß EN 50085-2-3:2010. Bequeme Installation und Wartung. Einfache Montage und Demontage des Deckels. Betriebssicherheit und Kostensenkung: ohne scharfe Kanten. Seitenlaschen mit großer Flexibilität und der Möglichkeit zum Biegen oder Ausbrechen. Die Seitenlaschen verletzen weder Hände noch Kabel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Typ
Gerade Kabelrinne
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Höhe
100 mm
Länge (m)
2 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,415*
  
Preis gilt ab 6.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 9,415* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 13,065*
€ 15,54735
pro Meter
ab 4 Meter
€ 12,835*
€ 15,27365
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,275*
€ 14,60725
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,805*
€ 14,04795
pro Meter
ab 40 Meter
€ 11,365*
€ 13,52435
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 9,415*
€ 11,20385
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Unex
40864
ab € 0,85*
Zubehör
Unex
1309
ab € 32,355*
Zubehör
Unex
40850
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.