Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MBXPOS-BA0018 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MBXPOS-BA0018 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
CoreParts MBXPOS-BA0018 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65530266
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBXPOS-BA0018
EAN/GTIN:
     5706998568571
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
74 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
52 mm
Gewicht
70 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Bluebird
Kompatibilität
Pidion BM-170, Pidion BM-170 Semi-Rugged
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
12.2 Wh
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.