Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Corsair M65 RGB Elite Maus USB Typ-A Optisch 18000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE1-65495055
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CH-9309011-EU
EAN/GTIN:
     843591078276
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
HÖCHSTE PRÄZISION. HERAUSRAGENDE LEISTUNG.
Die Auflösung des Sensors von 18.000 dpi lässt sich in Schritten von 1 dpi einstellen und ermöglicht eine umfassende Anpassung der Empfindlichkeit sowie ein hochgenaues Tracking. Damit ist die M65 RGB Elite die ideale FPS-Gaming-Maus.

KAMPFERPROBT
Der hochwertige Aluminiumrahmen sorgt dank seiner Robustheit für lebenslangen Gaming-Genuss. Die leistungsstarken Omron-Schalter sind für über 50 Millionen Klicks ausgelegt.

AUF PERFEKTION ABGESTIMMT
Mit dem fortschrittlichen anpassbaren Gewichtsystem lässt sich der Schwerpunkt der Maus einstellen oder das Gewicht auf nur 97 g reduzieren.

ACHT VOLLSTÄNDIG PROGRAMMIERBARE TASTEN
Reizen Sie die Grenzen Ihrer Spiele aus, indem sich jeder Klick durch benutzerdefinierte Makros neu belegen oder zuweisen lässt.

DYNAMISCHE ZWEI-ZONEN-RGB-BELEUCHTUNG
Die atemberaubende anpassbare RGB-Hintergrundbeleuchtung der Maus sorgt für nahezu unbegrenzte Beleuchtungsszenarien.

PRÄZISE SNIPER-TASTE
Mit der praktisch positionierten Sniper-Taste kann die Empfindlichkeit bei zielgenauen Sniper-Schüssen sofort reduziert werden.

ONBOARD-PROFILSPEICHER
Dank des internen Speichers für Ihre Beleuchtungs- und Makroprofile ist keine externe Software erforderlich.

OBERFLÄCHENKALIBRIERUNG
Stimmen Sie Ihre Maus auf Ihr Mauspad ab, um Präzision und Reaktion zu optimieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
97 g
Energie
Energiequelle
Kabel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellänge
1.8 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Beleuchtung
Ja
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
18000 DPI
Empfohlene Nutzung
PC/Laptop
Anzahl der programmierbaren Tasten
9
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Stimmabgabe Rate
125,1000 Hz
Eingebautes memory
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,70*
€ 68,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,52*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,34*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.