Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01162-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01162-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel
Axis 01162-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel
Axis 01162-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel
Axis 01162-001 Sicherheitskamera Bullet IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 2560 x 1440 Pixel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-61040207
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01162-001
EAN/GTIN:
     7331021061224
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die AXIS Q1786-LE Network Camera ist eine vollständig integrierte Kamera. Sie bietet eine Auflösung von vier Megapixeln und 32-fachen optischen Zoom für einfaches und flexibles Installieren per Fernzugriff sowie detaillierte Videoaufnahmen zur Identifizierung. Die Kamera ist über einen breiten Bereich temperaturbeständig und gemäß IP66, IP67 und NEMA 4X schlagfest. Eine robuste und zuverlässige Kamera die für harte Einsatzbedingungen gewappnet ist. Lightfinder, Forensic WDR und OptimizedIR mit Reichweite bis zu 80 m ermöglichen selbst bei komplexen Lichtverhältnissen und Dunkelheit detailgenaue Aufnahmen. Die AXIS Q1786-LE bietet integrierte Analysefunktionen für proaktives Überwachen sowie Corridor Format und einen Audioeingang für Video mit Ton. Weiterhin reduziert Axis Zipstream den Bedarf an Bandbreite und erhält dabei die hohe Videoqualität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Audio
Unterstützte Audioformate
ADPCM, G.711, LC-AAC, OPUS, PCM
Samplerate
48 kHz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, LLDP
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
IP-Adressen Filter
Ja
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail
Energie
Energiequelle
AC, Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
20 - 24 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
8.6 W
Stromverbrauch (max.)
13.8 W
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
32 x
Autofokus
Ja
Maximale Blendenzahl
4
Minimale Blendenzahl
1,4
Brennweitenbereich
4.3 - 137 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
80 m
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
512 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
147 mm
Länge (mm)
386 mm
Gewicht
2400 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
AVC, H.264, M-JPEG, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung
Ja
Textüberlagerung
Ja
Bildstabilisator
Ja
Bitratenkontrolle
Variable Bitrate (VBR)
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Terminalblock-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.04 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
60 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
39 °
Kamera Verschlusszeit
1/100000 - 2 s
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Bullet
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzfunktion
Schockresistent
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Digitale PTZ
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Anzahl der Sprachen
11
Unterstützte Sprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch
Zertifizierung
EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EAC, IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, EN 50581, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66, IP67, IEC/EN 62262 IK10 body, IK08 glass, NEMA 250 Type 4X, EN/IEC 62471
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.240,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.354,91*
€ 1.612,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,65*
€ 1.598,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,55*
€ 1.545,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,58*
€ 1.509,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.240,75*
€ 1.476,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.