Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay XLR-Adapter, AUX-Klinke 6,35 mm, Mono-Stecker zu XLR-Stecker, 1x XLR-Stecker (3-polig) > 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (2-polig, mono), silver


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay XLR-Adapter, AUX-Klinke 6,35 mm, Mono-Stecker zu XLR-Stecker, 1x XLR-Stecker (3-polig) > 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (2-polig, mono), silver
Goobay XLR-Adapter, AUX-Klinke 6,35 mm, Mono-Stecker zu XLR-Stecker, 1x XLR-Stecker (3-polig) > 1x 6,35-mm-Klinkenstecker (2-polig, mono), silver
Artikel-Nr.:
     767-SO-60834
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     27452
EAN/GTIN:
     4040849274527
Suchbegriffe:
AUX Adapter
Adapter AUX
Iso Adapter
Mini-Iso Adapter
Goobay hat immer das richtige Elektronik-Zubehör für Ihre Audioanwendungen z. B. für Hobby-Tonstudios, Heimkino-Abende mit der Familie oder Musiksessions unter Freunden. Unsere Produkte übertragen Audio-Signale in maximaler Qualität für ein kristallklares Sound-Erlebnis. Die robuste Konstruktion und hochwertige Materialien unserer Adapter, Konverter und Audio-Stecker sorgen für ein klangvolles Entertainment. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Leiterwiderstand
0.005 Ohm
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
XLR
Anschluss 2
6.35 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
1000 V
Eingangsstrom
16 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.5 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
18.5 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
661
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,91*
€ 2,91*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 16,70*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,84*
€ 30,97*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.