Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay Telefon-Adapter, RJ12-Buchse (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C), schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay Telefon-Adapter, RJ12-Buchse (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C), schwarz
Goobay Telefon-Adapter, RJ12-Buchse (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C), schwarz
Artikel-Nr.:
     767-SO-63071
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50592
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
rj-12 kupplung
Unsere Telefonkupplungen übertragen Signale in maximaler Qualität und Schnelligkeit. Hochwertige Materialien, robuste Gehäuse und passgenaue Kontakte zeichnen unsere Modularkupplungen aus. Goobay hat immer das richtige Produkt für den Aufbau einer stabilen Netzwerkverbindung. Einfach. Alles. Passend!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
RJ12
Anschluss 2
RJ12
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
37.2 mm
Höhe
22 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1580
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
2 Tage
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,81*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,66*
€ 1,50*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.