Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Telefon-Adapter, RJ12-Buchse (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Telefon-Adapter
Telefon-Adapter
Artikel-Nr.:
     1039U-931950592
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50592
EAN/GTIN:
     4040849505928
Suchbegriffe:
RJ-12 Kupplung
rj-12 kupplung
10er Pack Telefon-Adapter, RJ12-Buchse (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C)

RJ12-Buchse (6P6C) > RJ12-Buchse (6P6C)

- RJ12-Adapter zur Verbindung oder Verlängerung von 2x Telefonkabeln

- Kupplung mit vergoldeten Kontaktflächen garantiert eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung

- 2x RJ12-Buchsen mit 1:1-Belegung für eine optimale Verbindung

- Adapter zum Anschluss von 2x 6P6C-Steckern mit Rastnase für eine optimale Verbindung

- Hochwertiges, robustes Kunststoffgehäuse sorgt für Langlebigkeit

-

-

Kennzeichnungen: CE, WEEE
Anschluss, Typ: RJ12-Buchse (6P6C)
Anschluss 2, Typ: RJ12-Buchse (6P6C)
Farbe: Schwarz
Farbversion: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Telefon-Adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1390
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,40*
€ 0,66*
1 Tag
4
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,49*
€ 0,80*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,82*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,50*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,57*
€ 17,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,15*
€ 13,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,16*
€ 12,09
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,016* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.