Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett
Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett
Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett
Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett
Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett
Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett
Tripp Lite B055-001-UDV Tastatur/Video/Maus (KVM)-Kabel Blau, Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE1-35683776
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B055-001-UDV
EAN/GTIN:
     0037332198105
Suchbegriffe:
KVM Extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
121.9 mm
Verpackungstiefe
121.9 mm
Verpackungshöhe
43.2 mm
Paketgewicht
230 g
Leistungen
Produktfarbe
Blau, Violett
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
DVI + 2 x USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Ursprungsland
Taiwan
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332198102
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,9090
Breite des Versandkartons
228.6 mm
Höhe des Versandkartons
269.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,35*
€ 208,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,20*
€ 202,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,20*
€ 181,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
0DT60002
ab € 71,58*
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,19*
Zubehör
Tripp Lite
B019-000
ab € 65,20*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 146,83*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
ab € 114,79*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 114,65*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
ab € 142,45*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 137,72*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
ab € 113,20*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 133,38*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 149,86*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,43*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-01-IPG
ab € 2.009,42*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-02-IPG
ab € 2.537,06*
Zubehör
Tripp Lite
B064-016-04-IPG
ab € 3.679,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.