Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite B019-000 Rack Zubehör Verstellbares Regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite B019-000 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Tripp Lite B019-000 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Tripp Lite B019-000 Rack Zubehör Verstellbares Regal
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1668265
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     B019-000
EAN/GTIN:
     0037332123725
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
313.7 mm
Verpackungstiefe
163.8 mm
Verpackungshöhe
138.7 mm
Paketgewicht
1590 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332123722
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
888.7 mm
Höhe des Versandkartons
288.8 mm
Warentarifnummer (HS)
7326,90,8688
Merkmale
Typ
Verstellbares Regal
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
0DT60002
ab € 71,58*
Zubehör
Tripp Lite
B015-000
ab € 12,19*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-C
ab € 146,83*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-PS2
ab € 114,79*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-SER
ab € 114,65*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDP
ab € 142,45*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UDV
ab € 137,67*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UHD
ab € 137,72*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB
ab € 113,20*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-V2
ab € 133,38*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-USB-VA
ab € 149,86*
Zubehör
Tripp Lite
B055-001-UV2CAC
ab € 142,43*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-USB-1
ab € 67,63*
Zubehör
Tripp Lite
B078-101-USB2
ab € 83,54*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BCBH
ab € 128,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.