Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDA350RTJ Bohrmaschine 1,7 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDA350RTJ Bohrmaschine 1,7 kg
Makita DDA350RTJ Bohrmaschine 1,7 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648609
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDA350RTJ
EAN/GTIN:
     0088381816724
Suchbegriffe:
Akku-Winkelbohrmaschine
Akkuwinkelbohrmaschine
Schnellladegerät
Schnellspannbohrfutter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Ladegerät enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Eingebautes Licht
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
1800 RPM
Schalldruckpegel
73 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1700 g
Breite
115 mm
Tiefe
314 mm
Höhe
79 mm
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Ladezeit
45 min
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,57*
€ 456,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,34*
€ 415,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.