Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DDA351RTJ Bohrmaschine 1800 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DDA351RTJ Bohrmaschine 1800 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau
Makita DDA351RTJ Bohrmaschine 1800 RPM 1,8 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34648244
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DDA351RTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Weitere Informationen:
Merkmale
Bohren
Ja
Produktdesign
Rechtwinkelbohrmaschine
Eingebautes Licht
Ja
Rücklauf
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
2.5 m/s²
Leistungen
Spannbereich (max.)
10 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
1800 RPM
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Spannbereich (min.)
1.5 mm
Schraubendurchmesser (max.)
10 mm
Schalldruckpegel
73 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1800 g
Breite
79 mm
Tiefe
326 mm
Höhe
115 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 372,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,17*
€ 489,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,17*
€ 482,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,41*
€ 466,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,96*
€ 443,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.