Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 17560 Wäschekorb 55 l Rechteckig Polypropylen (PP) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 17560 Wäschekorb 55 l Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Rotho 17560 Wäschekorb 55 l Rechteckig Polypropylen (PP) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620810
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1756002590
EAN/GTIN:
     7610859141026
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Der Wäschesammler FLOWERS hat ein Fassungsvermögen von 55 l und besteht aus robustem, hochwertig verarbeitetem Kunststoff. Er ist mit einem abnehmbaren Deckel ausgestattet, der über eine Kipp- sowie eine Schwingfunktion verfügt. Zwei integrierte Tragegriffe erlauben einen bequemen Transport des Behälters, Durchbrüche im Deckel sowie im Boden sorgen für eine Belüftung des Inhalts. Das dekorative Blumenmuster wertet den Wäschesammler optisch auf und unterscheidet ihn von herkömmlichen Wäschekörben. Der praktische Haushaltshelfer ist in mehreren attraktiven Farbvarianten erhältlich - bringen Sie frischen Wind in Ihr Badezimmer und sammeln Sie Ihre Schmutzwäsche diskret und platzsparend!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
447 mm
Tiefe
347 mm
Höhe
605 mm
Merkmale
Volumen (l)
55 l
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Grau
Deckel
Ja
Deckelfarbe
Grau
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25,18*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,943
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.