Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho Country Wäschekorb 22 l Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho Country Wäschekorb 22 l Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Rotho Country Wäschekorb 22 l Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Rotho Country Wäschekorb 22 l Rechteckig Polypropylen (PP) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-34620798
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1453001100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten

Mit dem Wäschekorb COUNTRY hat Ihre Schmutzwäsche ihren festen Platz in der Wohnung, anstatt sich gleichmässig in allen Räumen zu verstreuen. Auch der Transport zur Waschmaschine wird dank der drei Tragegriffe zum Kinderspiel: Der Korb lässt sich mit beiden Händen, aber auch einhändig oder unter den Arm geklemmt transportieren. Da so ein Haufen Schmutzwäsche schon schwer genug sein kann, ist der Korb selbst aus federleichtem Kunststoff gefertigt. Die naturnahe Rattan-Optik verleiht ihm ein edles, zeitgemässes Aussehen, so dass er sich keinesfalls im Schrank zu verstecken braucht. In seinen Einsatzmöglichkeiten ist der Wäschekorb flexibel - auch Spielzeug, Werkzeuge oder Hobbyutensilien können darin ordentlich aufbewahrt werden. Auf diese Weise befreien Sie Ihre Wohnung im Handumdrehen von herumliegenden Gegenständen.

Produktattribute

Der Wäschekorb COUNTRY überzeugt durch sein äusserst geringes Gewicht von nur 550 g und ist dabei langlebig und stabil. Die aufwendig verarbeitete Rattan-Struktur wirkt nicht nur edel, sondern sorgt zudem für Luftzirkulation an allen vier Seiten, was das Entstehen unangenehmer Gerüche verhindert. Drei ergonomisch gestaltete Griffe mit angenehmen Griffauflagen erlauben verschiedene Trageoptionen - selbst voll befüllte Körbe lassen sich so bequem transportieren. Zur platzsparenden Aufbewahrung können Sie mehrere Wäschekörbe einfach ineinander stapeln, wenn Sie diese einmal nicht benötigen. Der Wäschekorb COUNTRY ist auch in mit einem Volumen von 40 l sowie in unterschiedlichen Farbvarianten erhältlich. Erleichtern Sie Ihre Hausarbeit mit dem hoch funktionalen und ästhetisch wirkenden Wäschekorb COUNTRY!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
335 mm
Tiefe
435 mm
Höhe
222 mm
Merkmale
Volumen (l)
22 l
Form
Rechteckig
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Weiß
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
2
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,11*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.