Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro 113MTQ-560CB Rack (1U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro 113MTQ-560CB Rack (1U)
Supermicro 113MTQ-560CB Rack (1U)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3401803
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-113MTQ-560CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Server Chassis
Server Gehäuse
server chassis supermicro
server chassis
Weitere Informationen:
Merkmale
Optisches Laufwerk - Typ
DVD-ROM
Energie
Stromversorgung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
2.6 - 6.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
508 mm
Höhe
43 mm
Gewicht
18500 g
Sonstige Funktionen
Standardventilatoren
4x 40x28mm
Hauptplatine
13.68" x 10.5"
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
LED-Anzeigen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 316,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,33*
€ 426,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,20*
€ 426,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,70*
€ 376,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.