Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 127211 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET 127211 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
ALLNET 127211 Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 19U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-32877577
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SG8428M
EAN/GTIN:
     4038816051622
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
sfp switch 24 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP client
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SSL/TLS
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
19U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Wandmontage
Ja
Sicherheit
EN60950-1
Zertifizierung
EMC/FCC, CE Class B
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen
256
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Puffergröße
524.8 KB
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
4700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 90 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)
15 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Anzahl Queues
8
Jumbo-Frames
10000
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)
148800 pps
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)
14880 pps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Tagged VLAN
Anzahl der VLANs
64
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
4
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 146,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,51*
€ 174,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,28*
€ 171,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,22*
€ 171,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.