Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect DPHDMI Kabeladapter Displayport HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect DPHDMI Kabeladapter Displayport HDMI Schwarz
Microconnect DPHDMI Kabeladapter Displayport HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3264712
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     DPHDMI
EAN/GTIN:
     5704327569565
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
Displayport
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
20 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DP-DVI-MM-100
ab € 5,68*
Zubehör
MicroConnect
DP-MMG-180
ab € 5,09*
Zubehör
MicroConnect
DP-MMG-180M
ab € 4,58*
Zubehör
MicroConnect
DPDVI
ab € 5,09*
Zubehör
MicroConnect
DPDVI015
ab € 5,69*
Zubehör
MicroConnect
DPDVI015W
ab € 2,58*
Zubehör
MicroConnect
MDPDVI
ab € 6,20*
Zubehör
MicroConnect
MDPDVI1
ab € 3,09*
Zubehör
MicroConnect
MDPHDMI
ab € 5,60*
Zubehör
MicroConnect
MDPHDMI1
ab € 5,65*
Zubehör
MicroConnect
MDPHDMI2
ab € 6,14*
Zubehör
MicroConnect
MDPVGA
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.