Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MDPVGA Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MDPVGA Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Microconnect MDPVGA Videokabel-Adapter 0,15 m Mini DisplayPort VGA (D-Sub) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3264766
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MDPVGA
EAN/GTIN:
     5704327606994
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
199 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
24 mm
Paketgewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
Mini DisplayPort
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.2
DisplayPorts-Version
1.2
3D
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Produktfarbe
Weiß
Chipsatz
ANX9832YES
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
32
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
5.5 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
DPHDMI
ab € 6,19*
Zubehör
MicroConnect
DPVGA
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.