Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 2887 Kassenrolle 210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Avery 2887 Kassenrolle 210 mm
Avery 2887 Kassenrolle 210 mm
Avery 2887 Kassenrolle 210 mm
Avery 2887 Kassenrolle 210 mm
Avery 2887 Kassenrolle 210 mm
Avery 2887 Kassenrolle 210 mm
Avery 2887 Kassenrolle 210 mm
Artikel-Nr.:
     690-120477
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     2887
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
Der Mahnbescheid Antrag 2887 von AVERY ZWECKFORM im DIN A4 Format kann in allen Bundesländern bei maschineller Abwicklung des Mahnverfahrens eingesetzt werden. Der 2-seitige Mahnbescheid Vordruck mit selbstdurchschreibenden Durchschlag ist behördlich annerkannt. Die Mahnbescheid Vordrucke und Formulare von Avery Zweckform sind zuverlässige, bewährte Hilfen für Ihre Buchhaltung und werden regelmäßig von Rechtsexperten geprüft.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Länge (mm)
297 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün, Weiß
Material
Papier
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
350
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,82*
€ 1,29*
10 Tage
50
25
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,90*
€ 1,43*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 0,77*
€ 1,44*
2 Tage
126
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,48*
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 32,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1230
ab € 3,28*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 1,85*
Ähnlich
Avery
1733
ab € 3,75*
Ähnlich
Avery
1730
ab € 3,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.