Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 3m HDMI an VGA Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 3m HDMI an VGA Kabel
Lindy 3m HDMI an VGA Kabel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-26416859
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41457
EAN/GTIN:
     4002888414579
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Das Lindy HDMI an VGA Kabel eignet sich ideal zum Verbinden eines HDMI-Quellgeräts, z.B. PC oder Laptop, mit einem älteren VGA Display oder Projektor. Es konvertiert das digitale Signal der HDMI-Verbindung in ein analoges VGA-Signal und unterstützt HD-Videoauflösungen bis 1920x1200@60Hz.

Dieses Kabel kann auch verwendet werden, um ein zweites Display anzuschließen, den vorhandenen Desktop-Arbeitsplatz zu erweitern und die Produktivität zu vergrößern. Bitte beachten Sie, dass HDCP-Signale nicht unterstützt werden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), REACH, RoHS, UL ECOLOGO
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI + USB
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
HDMI-Version
1.3
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
4.95 Gbit/s
Bandbreite
8100 MHz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Nominale Abschwächung
100MHz~450MHz -2.44--5.099dB 450MHz~8100MHz -5.094~32.906dB
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Material Stecker-Gehäuse
Polyvinyl chloride (PVC) / Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Kontaktmaterial
Kupfer
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Kabelschirmung
Aluminium-Geflecht
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, REACH, UL & California Proposition 65
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
54.4 x 25 x 10.1 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
46 x 34 x 20 mm
Stecker 3 Abmessungen (BxTxH)
37 x 16 x 7 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 80 °C
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.