Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw, cotton , gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw, cotton , gold
Ednet DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw, cotton , gold
Ednet DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw, cotton , gold
Ednet DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link, sw, cotton , gold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-25193538
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     84521
EAN/GTIN:
     4054007845214
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 24+1
Full HD, Dual-Link
DVI Anschlusskabel, DVI(24+1), 2x Ferrit, St/St, 3.0m, DVI-D Dual Link UL, bl, cotton , gold

Dieses digitale, Full HD taugliche DVI-Kabel (Dual Link), dient dem Anschluss von Audio-Video-Geräten mit DVI(24+1) Schnittstelle, wie beispielsweise PC, Notebook, Monitor, TV oder Beamer.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
500 g
Verpackungsvolumen
2115 cm³
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1600 (WQXGA)
Unterstützte Video-Modi
1600p
Anzahl der Schutzschichten
3
Dual-Link-DVI
Ja
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
AWG Kabelgröße
30
Kabelmaterial
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 3 meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.