Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DA3010FJ Bohrmaschine Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DA3010FJ Bohrmaschine Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Makita DA3010FJ Bohrmaschine Schlüssel 1,6 kg Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-24238644
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DA3010FJ
EAN/GTIN:
     0088381664707
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelbohrmaschine
Elektrowinkelbohrmaschine
Winkelbohrmaschine (elektrisch)
2-Gang-Bohrmaschine
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Spannzange Typ
Schlüssel
Rücklauf
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
25 mm
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
10 mm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
2400 RPM
Schallleistungspegel
92 dB
Schalldruckpegel
81 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Breite
61 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
79 mm
Technische Details
Unsicherheit K
1.5 m/s²
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
450 W
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,56*
€ 319,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,59*
€ 311,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,87*
€ 289,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.