Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A071832 Herst.-Nr.: CA1002 EAN/GTIN: 4052792003567 |
| |
|
| | |
| - Anschluss 1: 3,5mm Stereo Stecker.
- Anschluss 2: 2x 3,5mm Stereo Buchse. - Kunststoffgehäuse. - Farbe: Schwarz.
Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Kunststoff | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | 3.5mm | | Anschluss 2 | 2x3.5mm | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter Cinch, Adapter RCA, Cinch Adapter, RCA Adapter, Adapter Klinke, Klinke Adapter, Klinken Adapter, logilink adapter klinke, adapter klinke, aux adapter 3,5mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 0,27* | € 0,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 0,32* | € 0,51* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,51* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 0,49* | € 0,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|