Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NAUSB Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NAUSB Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber
Neutrik NAUSB Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber
Neutrik NAUSB Kabeladapter USB A (F) USB B (M) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14124970
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NAUSB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Frontplattenschnittstellen
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Netzwerk Adapter
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB A (F)
Anschluss 2
USB B (M)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
32 g
Verpackungslänge
55 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1487587-1
ab € 7,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.