Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric QO110 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric QO110 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 1
Schneider Electric QO110 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter Typ D 1
Artikel-Nr.:
     CIDE1-119464401
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     QO110
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
118 g
Energie
Eingangsspannung
120 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
10 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20.32 mm
Verpackungstiefe
83.82 mm
Verpackungshöhe
76.2 mm
Paketgewicht
117.934 g
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ
Typ D
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
1
Auslösemethode
Thermomagnetisch
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1.5 Jahr(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 38,68*
€ 46,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
PK12GTA
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.