Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVer PTC310UV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
AVer PTC310UV2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114024853
Hersteller:
     AVerMedia
Herst.-Nr.:
     61S9130000AL
EAN/GTIN:
     4719552126750
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
IP-Kamera
Network Camera
KI-Autotracking - PTZ Kameras
PTC310UV2 AI Auto Tracking PTZ-Kamera mit leistungsstarker und verlässlicher Pro AV-Funktion für alle. Inspiriert von der Familie der AVer Professional PTZ-Kameras bietet die PTC310UV2 intern entwickelte KI-Funktionen, wie automatisches Tracking im Presenter- und Zonenmodus, dank Human Detection-Verarbeitung. 21-fach optisches Zoomobjektiv und 4K Ultra HD-Auflösung, kombiniert mit Hybrid-Autotracking und reibungslosen PTZ-Funktionen für Senden, Streamen oder Aufzeichnen. Hier beginnt Ihre aufregende Reise durch die Welt der Audio - und Videoerfassung!

Rüsten Sie Ihre Kameras auf NDI® auf!
Verbessern Sie Ihre AVer-Kameras mit NDI®|HX. Für jede Kamera ist ein separater NDI®|HX-Lizenzschlüssel erforderlich, und für die Erstaktivierung ist eine Internetverbindung erforderlich.

Bis zu 4K Ausgabeauflösung
Ausgestattet mit 4K-Auflösung bietet die PTC310UV2-Kamera äußerst präzises Autotracking. Die PTC310UV2 mit dem Sony-Sensor sorgt bei jedem Bild Ihrer Produktion für eine wirklich beeindruckende Videoleistung.

12-fach optisches Zoom und 12-fach digitaler Zoom
Die Zoomleistung der PTC310UV2-Kamera erreicht den unglaublichen Wert 144 (12-fach optisches und 12-fach digitaler Zoom). Das funktioniert sogar während Neigen und Schwenken der Kamera, damit Sie Inhalte hervorheben und Aufnahmewinkel blitzschnell ändern können. Begeistern Sie sich an einem schärferen und klareren Videofeed, dank der unschlagbaren PTZ-Leistung der PTC310UV2.

Human Detection AI
Willkommen zum fortschrittlichsten AVer AI-Tool aller Zeiten—Human Detection. Diese hochgenaue Verarbeitungsfunktion ermöglicht der PTC310UV2 die Erkennung und Erfassung menschlicher Formen und sich bewegender Objekte in Sekundenschnelle. Verpassen Sie nie mehr ein Trackingziel.

Klick & Track
Mit der PTC310UV2 klicken Sie ganz einfach auf das Ziel, um den Aufnahmewinkel schnell anzupassen und präzises Tracking auszulösen, und dann alles im Handumdrehen weiterzuleiten. Eine fortschrittliche und bedienungsfreundliche Funktion über Fernsteuerung und die intuitive Web-Oberfläche.

Präsentator-Modus
Mit dem Presenter-Modus tracken Sie Ihr Ziel einfach überall. Mit dieser Funktion können Moderatoren die Bühne verlassen und mit dem Publikum kommunizieren ohne den Trackingmodus zu unterbrechen. Die Kamera ist weiterhin auf ihr Ziel gerichtet, selbst wenn andere Personen oder Objekte es verdecken sollten.

Zonenmodus
Mit dem Zonenmodus erfassen Sie Inhalte besser auf mehreren Displays. Sie erzeugen vier Content-Zonen für die kontinuierliche Erfassung des Inhalts auf dem Display, anstatt der Bewegungen des Moderators.

Hybridmodus
De Hybridmodus bietet darstellenden Künstler*innen absolute Bewegungsfreiheit. Vorab-Präsentation effektiver Bereiche für das Zonen-Tracking. Sofortige Präsentation gemeinsam mit dem Inhalt beim Betreten dieser Zonen. Außerhalb sind die Künstler*innen im Präsentator-Modus.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
192 mm
Gewicht
2000 g
Kamera
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Sensor-Typ
Exmor
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
12 x
Brennweitenbereich
3.9 - 46.8 mm
Sichtfeld (Weitwinkel)
78 °
Sichtfeld (Tele)
7 °
Horizontales Sichtfeld (breit)
70 °
Horizontales Sichtfeld (Tele)
6 °
Vertikales Sichtfeld (Weitwinkel)
42 °
Vertikales Sichtfeld (Tele)
3 °
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 2,8
Naheinstellgrenze
0.3 m
PTZ Kontrolle
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 95 %
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
19 W
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
60 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@50fps, 1280x720@59.94fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@59.94fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps, 3840x2160@30fps
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Unterstützte Videoformate
H.264, H.265
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Anzahl der TV-Linien
1400
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
RS-232 port
1
RS-422-Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
3G-SDI-Ausgang
Ja
Line-in
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Tisch/Decke
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Schwenkbereich
-170 - 170 °
Neigungsgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Neigungsgeschwindigkeit (max.)
200 °/Sekunde
Voreinstellung Neigungsgeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (min.)
0.1 °/Sekunde
Schwenkgeschwindigkeit (max.)
200 °/Sekunde
Voreinstellung Schalengeschwindigkeit
200 °/Sekunde
Ursprungsland
Taiwan
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Leistungen
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.113,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.113,57*
€ 2.515,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.089,41*
€ 2.486,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.010,47*
€ 2.392,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.966,39*
€ 2.340,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.929,89*
€ 2.296,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.