Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
StarTech.com 2HE 19 Zoll Fachboden für Netzwerkschrank - Freitragendes Serverschrank boden/rack ablage - Heavy Duty Rackablage - Belastbarkeit 20kg - 16" tiefes Ablagefach, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-1128743
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CABSHELF
EAN/GTIN:
     5054484064145
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
Server
Ergänzen Sie fast jedes Server Rack oder jeden Netzwerk Schrank mit einem stabilen, festen FachbodenDas schwarze Bord für Standard-Universal Rack Server Gehäuse CABSHELF trägt durch Hinzufügen eines festen Bords mit einer Tragkraft von bis zu 20 kg zur effizienten Organisation Ihrer geschäftskritischen Computerhardware und Zubehörteile bei.Das Gehäusebord besteht aus stabilem, kalt gewalztem Stahl für Langlebigkeit und kann universell in jedem standardmäßigen 19-Zoll-Servergehäuse oder -schrank mit Frontzugang montiert werden.Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
M6
Anzahl von Schrauben
4
Käfigmuttern enthalten
Ja
Anzahl der Käfigmuttern
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
430 mm
Verpackungstiefe
567 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
3800 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
443 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
2900 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
112 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Rack-Kapazität
2U
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,44*
Zubehör
StarTech.com
RK1219SIDEM
ab € 499,69*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.310,69*
Zubehör
StarTech.com
ADJSHELF
ab € 96,93*
Zubehör
StarTech.com
BLANKB1
ab € 9,10*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22V
ab € 46,33*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELFV
ab € 42,28*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 171,94*
Zubehör
StarTech.com
RK812WALLOA
ab € 147,32*
Zubehör
StarTech.com
BLANKB2
ab € 13,06*
Zubehör
StarTech.com
CABSHELF22
ab € 59,86*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 230,96*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 424,03*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 601,17*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 256,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.