Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Alienware AW920K Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-112206752
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AW920K-W-WW
EAN/GTIN:
     5397184790397
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Damit bist du unschlagbar: Wireless-Gamingtastatur mit Tri-Mode-Konnektivität, magnetischer Auflader mit Schnappverschluss und anpassbare Steuerelemente.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
148 x 451 x 40 mm
Tastaturgewicht
1068 g
Energie
Energiequelle
Akku
USB Typ-C Ladeport
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.)
2.9 W
Erforderliche Ladeleistung (max.)
7.5 W
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
110 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Oberflächenfärbung
Einfarbig
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
USB + RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur-Switch-Technologie
Cherry MX Red
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Lebensdauer der Tastaturtasten
100 Millionen Zeichen
Kurzbefehle
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Merkmale
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 163,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,36*
€ 194,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,88*
€ 191,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
AW2723DF
€ 379,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.