Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
DELL KB900 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Graphit
Artikel-Nr.:
     128-CI07121
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     KB900-GR-GER
EAN/GTIN:
     5397184790625
Suchbegriffe:
Dell Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Diese weltweit erste wiederaufladbare Tastatur mit Zoom-Zertifizierung wurde entwickelt, um die Zusammenarbeit zu transformieren, die Produktivität zu steigern und ganztägigen Komfort zu bieten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
121.5 x 439.55 x 20.7 mm
Tastaturgewicht
730 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Lebensdauer der Batterie
20 Monat( e)
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Graphit
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
LED-Anzeigen
Tastatur schwache Batterie
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Scherenschalter
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
15
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth-Version
5.1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Merkmale
Kabellose Reichweite
10 m
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 84,58*
€ 103,32*
1 Tag
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 84,96*
€ 104,34*
2 Tage
63
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,62*
€ 104,72*
2 Tage
32
pro Stück
€ 4,50*
ab € 86,72*
€ 106,27*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 86,61*
€ 106,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,58*
€ 100,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 631,64*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 680,20*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 635,77*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 688,88*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 683,21*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 620,24*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 846,89*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 789,21*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 653,89*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 612,76*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 692,71*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 698,38*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 613,33*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 833,29*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 782,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.