Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Lexmark MS631dw 1200 x 1200 DPI A4 WLAN
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111337233
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     38S0413
EAN/GTIN:
     734646737678
Suchbegriffe:
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Netzwerk-Farbdrucker
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec, LEAP, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, TLS, TTLS
Management-Protokolle
DHCP, APIPA (AutoIP), mDNS, BOOTP, WINS, DDNS, DNS, ARP
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
5000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
2300 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Maximale Papierkapazität
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität
250 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
175000 Seiten pro Monat
Druckfarben
Schwarz
Zahl der Druckpatronen
1
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS
Empfohlene monatliche Auslastung
2000 - 20000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1000 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
56 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
55 dB
Schallleistungspegel (Standby)
14 dB
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Steuerung
Berührung
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62368-1 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55032 Class B, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, A-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, ISO 532B, ECMA-370, TED, SII, TER
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
470 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
422 mm
Paketgewicht
17100 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
399 mm
Tiefe
389.4 mm
Höhe
306.6 mm
Gewicht
15000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Anschlusstyp
USB Type-A / USB Type-B
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 98, Windows ME, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Debian 10, Debian 9.4, Fedora 32, Fedora 33, OpenSUSE 15.2, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.3, SuSE Linux 12.0, SuSE Linux 15, Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, openSUSE 15.1
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Novell Open Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
657 W
Energieverbrauch (bereit)
7.1 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Stromverbrauch (aus)
0.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.6 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
47 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Manuell
Druckauflösung schwarz
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
24 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
6 s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 614,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,63*
€ 731,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 609,56*
€ 725,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,08*
€ 710,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 586,32*
€ 697,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.