Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink DUO2-4KPN Sicherheitskamera Geschützturm IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-111333032
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     DUO2-4KPN
EAN/GTIN:
     6975253988228
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
Hunde-Decke
Hundedecke
Katzen-Decke
REOLINK DUO2-4KPN INTELLIGENTE 4K 8 MP POE ÜBERWACHUNGSKAMERA MIT ZWEI OBJEKTIVEN Reolink DUO2-4KPN Intelligente 4K 8 MP PoE Überwachungskamera mit zwei Objektiven Die Reolink DUO2-4KPN, eine Weiterentwicklung der Duo PoE, kann zwei Ansichten zu einem nahtlosen 180°-Panorama zusammenfügen, ohne dass sich Teile überschneiden, und so eine echte Kombination aus zwei Kameras realisieren. Sie bietet nicht nur einen größeren Blickwinkel, sondern auch eine längere Brennweite als herkömmliche Weitwinkelkameras. Selbst wenn der Betrachtungswinkel vergrößert wird, kann die vollständige Umgebung scharf in Ultra HD 4K aufgenommen werden. Jedes noch so kleine Detail kann mit Präzision erfasst werden. Die intelligente Erkennung der Reolink DUO2-4KPN wurde ebenfalls optimiert. Sie kann sowohl sich bewegende Personen und Fahrzeuge als auch Haustiere* erkennen. Das integrierte Mikrofon und der Lautsprecher machen es einfach, auf unerwünschte Handlungen von Haustieren zu reagieren oder mit Besuchern zu kommunizieren. * Hinweis: Derzeit können nur Hunde und Katzen erkannt werden (Beta-Version). Mit Scheinwerfern und Infrarot-LEDs kann wahlweise eine Farb- oder Schwarz-Weiß-Nachtsicht gewählt werden. Die beiden können die Nacht in einer deutlichen und reibungslosen Weise erfassen. Die Reolink DUO2-4KPN unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stopp-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte bis zu 256 GB (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können. Für die Datenübertragung und Stromversorgung der PoE Überwachungskamera wird nur ein einziges Ethernet-Kabel* verwendet, was die Verkabelung und Installation erheblich vereinfacht. * Hinweis: Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt. Dank der Kombination aus Zeitraffer* und Ultraweitwinkel kann die Reolink DUO2-4KPN lange Ereignisse wie den Sonnenuntergang oder den Sonnenaufgang im Panorama aufnehmen und auf Minuten komprimieren und so traumhafte Videos im Zeitraffer aufnehmen. * Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. Falls die Videos über einen längeren Zeitraum gespeichert oder mehrere Kameras zentral verwaltet werden sollen, sind kompatible Reolink NVR oder Überwachungssysteme zu empfehlen. Das robuste Gehäuse macht die Reolink DUO2-4KPN Kamera wasser- und staubdicht. Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen. Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Reolink App/Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Notfall informiert werden, wichtige Momente speichern usw. Diese Kamera kann über Google Assistant per Sprachsteuerung bedient werden*. Die Live-Übertragung der Kamera kann dann über Google Nest Hub oder einen Chromecast-fähigen Fernseher erfolgen. *Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Kamera an einen NVR angeschlossen ist. NUR die Weitwinkelansicht unterstützt Google Assistant.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Distanzerfassung
10 m
Warnbenachrichtigungstyp
E-Mail, Push-Benachrichtigung
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Personenzählung, Pet detection
Bewegungssensor
Ja
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
3.2 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
680 g
Video
Maximale Auflösung
4608 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Unterstützte Videoformate
H.264
Videokompressionsformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschützturm
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
560 lm
Farbtemperatur
6500 K
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,55*
€ 154,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.