Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 66S0Z00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 66S0Z00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Lexmark 66S0Z00 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109613960
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     66S0Z00
EAN/GTIN:
     734646741064
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Lexmark
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
MS631dw MX532adwe MS531dw MX632adwe MS632dwe
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen
1
Schwarztoner Seitenleistung
75000 Seiten
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
1860 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
66S2000
ab € 129,21*
Ähnlich
Lexmark
66S2H00
ab € 380,11*
Ähnlich
Lexmark
66S2X00
ab € 379,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.