Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
BlueOptics MAM1Q00A-QSA-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik QSFP
Artikel-Nr.:
     CIDE1-109187898
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     MAM1Q00A-QSA-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung
NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatibler 10GBASE bis 40GBASE QSFP Konverter mit SFP+ Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit Wavelength-TX) und eine Sendefunktion (Transmitter mit Wavelength-RX) für die Übermittlung optischer Signale via Multimode & Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen NVIDIA MAM1Q00A-QSA 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP offiziell unterstützen. Jeder NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 40G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für den Einsatz in der jeweiligen NVIDIA Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics wird, wie der original NVIDIA MAM1Q00A-QSA Konverter, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Konverter Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original NVIDIA MAM1Q00A-QSA in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original NVIDIA MAM1Q00A-QSA 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible BlueOptics 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP ist ein äquivalenter Ersatz für original NVIDIA MAM1Q00A-QSA 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original NVIDIA MAM1Q00A-QSA 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen SFP+ Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP Konverter der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatible 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle NVIDIA MAM1Q00A-QSA kompatiblen 10GBASE bis 40GBASE SFP+ QSFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
5 Jahr(e)
Merkmale
Produktfarbe
Aluminium
Verpackungsdaten
Paketgewicht
120 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,36*
€ 126,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,85*
€ 122,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.