Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Arlo Pro 5 2K Spotlight Überwachungskamera außen, 2er Set weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-8271421
Hersteller:
     Arlo
Herst.-Nr.:
     VMC4260P-100EUS
EAN/GTIN:
     193108144469
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Erfassen Sie mit unserer verbesserten 2K-Nachtsicht in Farbe mehr als 60 Milliarden Farben. Das ist das 100-fache an Farben, die das menschliche Auge erkennen kann. Schützen Sie Ihr Zuhause bei Tag und Nacht und streamen Sie Live-Videos. Oder entscheiden Sie sich für eine Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich), um Videoclips in der Cloud speichern und sie jederzeit in der App aufrufen zu können.Mit bis zu 30 % längerer Akkulaufzeit und durch die Dualband-Konnektivität können Sie sofort eine direkte Verbindung zu jedem WLAN-Router herstellen, um rund um die Uhr geschützt zu sein.

Verbesserte Nachtsicht in Farbe
Die Farbvideogenauigkeit rund um die Uhr bedeutet, dass Kleidung und Unterscheidungsmerkmale besser erkannt werden können, die als Beweise entscheidend wichtig sein können.

Cloudspeicher (erfordert eine Secure Mitgliedschaft)
Entscheiden Sie sich für eine sicherere Möglichkeit, Ihre Videos zu speichern. Mit einer Arlo Secure Mitgliedschaft geht Ihnen nie der Speicherplatz aus und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Ihre SD-Karten mit Ihren persönlichen Videos gestohlen werden. Sie können sie sicher in der Cloud speichern und Ihre Bibliothek jederzeit über die App aufrufen.

Arlo Secure Mitgliedschaft (separat erhältlich)
Sie haben Angst, Benachrichtigungen zu verpassen? Arlo Secure Mitgliedschaften bieten Ihnen einen unbegrenzten Cloudspeicher, sodass Sie Ihre persönlichen Videos sicherer speichern können. Sie können Clips für bis zu 60 Tage* in der App aufrufen. Außerdem beinhaltet jede Mitgliedschaft unsere Diebstahlschutzversicherung, ohne zusätzliche Kosten. Wenn Ihre Kamera gestohlen wird, ersetzen wir sie. Wenn Sie Ihre Erkennungseinstellungen ändern und Aktivitätszonen einrichten, können Sie verhindern, dass Sie zu viele Benachrichtigungen erhalten. Registrieren Sie sich für die Mitgliedschaft, die am besten zu Ihnen passt. Eine Stornierung ist jederzeit möglich.

2K-Auflösung
Sehen Sie schärfere Details in klarem, gestochen scharfem 2K-HDR-Video.

Dualband-WLAN
Die Arlo Pro 5 verbindet sich mit den beiden wichtigsten Netzwerken (2,4 GHz und 5 GHz), was die Einrichtung Ihrer Kamera erleichtert und deren Reichweite und Geschwindigkeit optimiert.

Wetterfest
Regen-, sonnen-, wind- und schneefest. Dank unseres superstarken Gehäuses aus Polycarbonat, dem gleichen Material wie kugelsicheres Glas, funktioniert Ihre Kamera bei Temperaturen von -20° bis 45°.

Echtzeitgespräche
Die integrierten Lautsprecher und das Mikrofon ermöglichen es Ihnen, mit Ihrer Familie oder Ihren Besuchern zu sprechen oder Eindringlinge vom Grundstück zu verweisen, als wären Sie selbst vor Ort.

Smart Home-Integration
Alle Arlo Kameras sind mit den meisten virtuellen Sprachassistenten wie Alexa, Google Home und Apple HomeKit* kompatibel, sodass Sie Ihr Überwachungssystem schnell und problemlos steuern können.
*Das Apple HomeKit benötigt eine Basis Station/Hub für die Kopplung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Batterie enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Video-Bewegungsmelder
Ja
Bewegungssensor
Ja
Sonstige Funktionen
Magnetischer Fuß
Ja
Energie
Energiequelle
Akku, Solar
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Ursprungsland
Vietnam
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Eingebautes Licht
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8525890000
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
89 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
316 g
Verpackungsbreite
167 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
157 mm
Paketgewicht
1288 g
Video
Maximale Auflösung
2688 x 1520 Pixel
Videoaufnahme
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 397,95*
€ 461,28*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 396,99*
€ 461,30*
pro Stück
Frei Haus
ab € 410,76*
€ 474,50*
2 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 416,04*
€ 481,14*
2 Tage
51
pro Stück
Frei Haus
ab € 432,32*
€ 501,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,28*
€ 548,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,20*
€ 544,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,74*
€ 520,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 397,95*
€ 473,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.