Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02403-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02403-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Axis 02403-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Axis 02403-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Axis 02403-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Axis 02403-002 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-107729219
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02403-002
EAN/GTIN:
     7331021076877
Suchbegriffe:
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
netzwerk videorecorder
Kostengünstiges und zuverlässiges Multifunktionsgerät mit VMS-Client/Server, Speicher und integriertem PoE-Switch für einfache Überwachungsaufgaben mit bis zu 1080p. Der AXIS S2108 ist einer der kompaktesten Rekorder am Markt und lässt sich nahezu überall installieren. AXIS Camera Station und die entsprechenden Softwarelizenzen sind bereits vorinstalliert und vorkonfiguriert im Lieferumfang enthalten, so dass eine nahtlose, zuverlässige und sofort einsatzfähige Integration mit allen Axis Netzwerk-Kameras möglich ist. Umfassend mit einer Vielzahl von Axis Produkten getestet, gewährleistet dieses intelligente Gerät eine einfache Installation, Bedienung und Wartung. Darüber hinaus gehört zum Gerät ein erweiterter Austauschservice sowie eine 5-jährige Gewährleistung auf die Hardware.
Weitere Informationen:
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
10
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
8
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Line-in
Ja
Audioausgang
1
Netzstandard
IEEE 802.3at
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Markenkompatibilität
Axis
LED-Anzeigen
HDD, PoE
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Stromverbrauch (max.)
30 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Leistung
180 W
Ausgangsstrom
2.3 A
Leistungen
Video-Eingangskanäle
8 Kanäle
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Anzahl der gleichzeitig abgespielten Kanäle
9 Kanäle
Videoaufnahme-Modi
720p, 1080p
Speicherkapazität
8192 MB
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3500 g
Speichermedium
Anzahl der installierten HDDs
1
HDD Kapazität
2000 GB
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
1
Insgesamt installierte Speicherkapazität
2000 GB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.724,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.905,36*
€ 2.267,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,76*
€ 2.239,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.809,07*
€ 2.152,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,24*
€ 2.101,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.724,19*
€ 2.051,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.